Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR997 Externe Festplatte 2000 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR997 Externe Festplatte 2000 GB Silber
MediaRange MR997 Externe Festplatte 2000 GB Silber
MediaRange MR997 Externe Festplatte 2000 GB Silber
MediaRange MR997 Externe Festplatte 2000 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88023732
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Dateiformat System
NTFS
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Breite
122.8 mm
Tiefe
76.2 mm
Höhe
13.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.