| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-88053932 Herst.-Nr.: 1002624 EAN/GTIN: 5060820070008 |
| |
|
| | |
| Mit der Mini Arcade Machine können Sie sich in die gute alte Zeit der Videospiele zurück versetzen! Mit insgesamt 300 16-Bit Retro-Spielen und einem dimmbaren Bildschirm, der sich sowohl bei heller als auch bei dunkler Umgebung gut einsehen lässt, sind spaßige Stunden garantiert! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 177 g | Merkmale | Produkttyp | Aufrecht stehender Arkadenschrank | | Anzahl der Spiele | 300 | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | | Münzfreie Funktion | Ja | | Bildschirmdiagonale | 2.5 Zoll | | Display-Typ | TFT | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| |