Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia Osterei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia Osterei
Folia Osterei
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88054203
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     52919
EAN/GTIN:
     4001868117264
Suchbegriffe:
Bastel-Nähset
Bastelnähset
Komplette Sets zur Herstellung eines selbstgenähten Anhängers, inkl. Anleitung. Ab 8 Jahren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Children's sewing kit
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Kunst-
Banner, Nähnadel
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
52920
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.