Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Fitband Übungsband Heavy resistance Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Fitband Übungsband Heavy resistance Grün
SISSEL Fitband Übungsband Heavy resistance Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88555907
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     163.011/16213
EAN/GTIN:
     4250694702872
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Widerstandslevel
Heavy resistance
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,826* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BSN medical
7618800
ab € 10,67*
Sonstiges
Airex
A5032-01
ab € 111,42*
Sonstiges
Airex
A5002-02
ab € 108,67*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL500
ab € 9,81*
Sonstiges
Bauerfeind
11041206010002
ab € 49,83*
Sonstiges
Bort
761168
ab € 9,91*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 44,23*
Sonstiges
Buchner & Partner
01635
ab € 19,55*
Sonstiges
Buchner & Partner
01620/15
ab € 27,39*
Sonstiges
Clap Tzu
HS-HS-CA36
ab € 70,44*
Sonstiges
Erler-Zimmer
M211
ab € 260,84*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34193
ab € 25,85*
Sonstiges
Mank
422634
ab € 13,58*
Sonstiges
MTR Plus
010E-002
ab € 276,07*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.