Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Fitband Essential Übungsband Mittel Latex Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Fitband Essential Übungsband Mittel Latex Rot
SISSEL Fitband Essential Übungsband Mittel Latex Rot
SISSEL Fitband Essential Übungsband Mittel Latex Rot
SISSEL Fitband Essential Übungsband Mittel Latex Rot
SISSEL Fitband Essential Übungsband Mittel Latex Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88555923
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     163.102
EAN/GTIN:
     4250694703121
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Das Widerstandsband ist heute aus der Therapie nicht mehr wegzudenken. Es dient als einfaches, praktisches und platzsparendes Hilfsmittel, welches überall mitgenommen und eingesetzt werden kann. Ideal für den Verkauf an Patienten! Unser SISSEL® Fitband Essential ist passend zugeschnitten – kein Abschneiden ab Rolle mehr! - Begleittherapie nach Operationen, zum Muskelaufbau oder zur Bewegungsschulung - einfaches und preiswertes Hilfsmittel zur Steigerung der allgemeinen Kraft, Ausdauer und Koordination - erhältlich in 4 verschiedenen Farben/ Stärken für individuell aufeinander aufbauende Widerstandsübungen - allergenreduziertes Naturlatex - ca. 15 cm x 2.5 m - Medizinprodukt Indikationen: - Begleittherapie nach Operationen - Muskelaufbau - Bewegungsschulung - Balancetraining - Verbesserung der Beweglichkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Widerstandslevel
Mittel
Material
Latex
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2500 mm
Breite
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sissel
163.103
ab € 10,34*
Sonstiges
Sissel
163.104
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.