Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crestron TSS-1070-B-S-LB KIT Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Kunststoff Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crestron TSS-1070-B-S-LB KIT Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Kunststoff Bluetooth
Crestron TSS-1070-B-S-LB KIT Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Kunststoff Bluetooth
Crestron TSS-1070-B-S-LB KIT Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Kunststoff Bluetooth
Crestron TSS-1070-B-S-LB KIT Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Kunststoff Bluetooth
Crestron TSS-1070-B-S-LB KIT Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Kunststoff Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88592684
Hersteller:
     Crestron
Herst.-Nr.:
     TSS-1070-B-S-LB KIT
EAN/GTIN:
     8592978356538
Suchbegriffe:
Raum Manager
Raummanager
raum manager
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA, WPA2-PSK
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
149 mm
Gewicht
730 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Design
Gehäusematerial
Kunststoff
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
30 W
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.053,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,08*
€ 1.428,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,20*
€ 1.418,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,16*
€ 1.361,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,23*
€ 1.316,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,81*
€ 1.254,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.