Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86014 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86014 Keystone-Modul
DeLOCK 86014 Keystone-Modul
DeLOCK 86014 Keystone-Modul
DeLOCK 86014 Keystone-Modul
DeLOCK 86014 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88629985
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86014
EAN/GTIN:
     4043619860142
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45
hutschienenadapter
Dieser Adapter von Delock enthält ein passendes Keystone Modul mit einer RJ45 Buchse, das zum Anschluss eines Netzwerkkabels verwendet werden kann. Gleichzeitig kann der Adapter an einer 35 mm breiten Hutschiene befestigt werden, um eine Installation z. B. in einem Schaltschrank zu ermöglichen. Zudem besitzt der Adapter ein kleines Beschriftungsfeld, welches individuell beschriftet oder mit verschiedenen Symbolen versehen werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.1 mm
Tiefe
59.4 mm
Höhe
21.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
LSA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
23/24/25/26
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hutschienenadapter delock
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.