Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLUV VELT Einzelstuhl Braun, Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLUV VELT Einzelstuhl Braun, Sand
VLUV VELT Einzelstuhl Braun, Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88630193
Hersteller:
     VLUV
Herst.-Nr.:
     SBV-001.65GB
EAN/GTIN:
     4260534590583
Suchbegriffe:
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
ergonomischer sitzball
Feinster Merino-Wollfilz hergestellt in Deutschland
Gekettelte Kontrastnähte mit Sicherheitsnaht
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
650 mm
Gewicht
3 g
Materialdicke
3 mm
Merkmale
Typ
Einzelstuhl
Produktfarbe
Braun, Sand
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,45*
€ 536,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,22*
€ 515,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 428,88*
€ 510,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,54*
€ 490,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,63*
€ 476,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,01*
€ 436,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.