Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanlite PavoTube II 6C 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanlite PavoTube II 6C 6 W
Nanlite PavoTube II 6C 6 W
Nanlite PavoTube II 6C 6 W
Nanlite PavoTube II 6C 6 W
Nanlite PavoTube II 6C 6 W
Nanlite PavoTube II 6C 6 W
Nanlite PavoTube II 6C 6 W
Nanlite PavoTube II 6C 6 W
Nanlite PavoTube II 6C 6 W
Nanlite PavoTube II 6C 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88640317
Hersteller:
     Nanlite
Herst.-Nr.:
     4001072037082
EAN/GTIN:
     4001072037082
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Tragetasche
Ja
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Gewicht
272 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Gesamtleistung
6 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Lichtintensität
183 Lux
Lichtleistung
520 lm
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
7500 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.