Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Kreidemarker grün 4St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Kreidemarker grün 4St
Legamaster Kreidemarker grün 4St
Legamaster Kreidemarker grün 4St
Legamaster Kreidemarker grün 4St
Legamaster Kreidemarker grün 4St
Legamaster Kreidemarker grün 4St
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88653830
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-118104
EAN/GTIN:
     8713797079013
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Die deckende Tinte sorgt für satte Farben, auch auf dunklen Oberflächen. Mit einem feuchten Tuch leicht abwischbar. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
110 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Gehäusefarbe
Grün
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-118105
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.