Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich ELDRADOR CREATURES Schattenpanther


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich ELDRADOR CREATURES Schattenpanther
schleich ELDRADOR CREATURES Schattenpanther
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88655783
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     42522
EAN/GTIN:
     4059433274133
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Der Schattenpanther von Schleich Eldrador Creatures ist ein Meister der Tarnung – und der Überraschung: Erst lauert er im Dschungel-Dickicht seinen Feinden auf, dann überwältigt er sie mit einem gezielten Sprung. Eindringlinge bekommen nicht nur seine scharfen Krallen zu spüren, sondern auch den Doppel-Schwanz, der genau wie sein kräftiger Rücken mit Gift-Dornen besetzt ist.
Obacht! Der Schattenpanther von Schleich Eldrador Creatures durchstreift wie ein dunkles Phantom das Dickicht des Dschungels. Mit seinem pechschwarzen Fell kann er sich unbemerkt im Schatten fortbewegen, und von dort aus seinen Feinden auflauern. Kommt ihm ein Eindringling zu nah, springt er mit seinen messerscharfen, ausgefahrenen Krallen aus der Deckung hervor und stürzt sich auf den überrumpelten Gegner. Oft kommt es anschließend zu einer atemberaubenden Verfolgungsjagd, die der ausdauernde Dschungel-Bewohner locker für sich entscheiden kann. Besonders stolz ist der gefährliche Schattenpanther auf seine beiden dornenbesetzten Lianen-Schwänze: Sie helfen ihm, auch bei Sprüngen aus großer Höhe die Balance zu halten. Außerdem kann er die starken Schwänze wie eine doppelte Peitsche einsetzen. Die Dornen an den Schwanzenden und auf seinem muskulösen Rücken sind richtig gefährlich: Sie enthalten ein lähmendes Gift, das Feinde sofort kampfunfähig macht.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
Vorherige EAN
4059433274133
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
160 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Volumen Hauptkarton
7600000 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
3 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14059433033799
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64059433033831
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
104 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Ursprungsland
Portugal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
157.93 g
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.