Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Bauernhof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Bauernhof
HERMA Bauernhof
HERMA Bauernhof
HERMA Bauernhof
HERMA Bauernhof
HERMA Bauernhof
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88659470
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19832
EAN/GTIN:
     4008705198325
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Die HERMA Sammelmappe mit dem fröhlichen Motiv „Bauernhof“ ist der ideale Ordnungshelfer für Zeichnungen und Bilder der kleinsten Künstler unter uns. So können die Kunstwerke für Oma und Opa, Tanten und Onkel und alle weiteren Familienmitglieder praktisch verstaut werden. Das schön gestaltete Design mit den Tieren des Bauernhofs und den Figuren bei der Farmarbeit ist in bunten Farben gehalten und es gibt viel zu entdecken. Die Sammelmappe hat das Format 440 mm x 335 mm, sodass Bilder und Zeichnungen bis zu einer Größe von Din A3 ordentlich aufbewahrt werden können. Der stabile Karton, aus dem die Ordnungsmappe besteht, ist leicht abwischbar und äußerst strapazierfähig. Die hochwertigen Eckspanner sorgen dafür, dass keine Blätter herausfallen und verloren gehen können. Das Besondere an der Mappe ist die bedruckte Innenseite mit zur Außenseite passendem Motiv, Namensfeld und Register. So kann jedes Kunstwerk mit Datum und Titel festgehalten werden. Für kleinere Kunstwerke befindet sich die Sammelmappe mit dem gleichen Design im Format DIN A4 ebenfalls in unserem Sortiment.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A3
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Innentaschen
Papier
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Höhe
440 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.