| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-88660232 Herst.-Nr.: 660184 EAN/GTIN: 8710755660184 |
| |
|
| | |
| Mit diesem praktischen Set kann man den Abwasch erledigen und gleichzeitig die Küche im neuen Glanz erstrahlen lassen. Dank dem kompakten Abtropfgestell, dem Spüleneinsatz, der spülmittelspendenden Spülbürste und den Geschirrhandtüchern wird der Abwasch zu einem kleinen Vergnügen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Abtropfer | | Bauart | Rack | | Unterstützte Positionierung | Freistehend | | Vorgesehene Verwendung | Besteck, Geschirrspülmittel, Trinkbehälter, Utensilien | | Produktfarbe | Schwarz | | Form | Rechteck | | Glastrocknungsabschnitt | Ja | | Trocknungsabschnitt Gebrauchsgegenstände | Ja | | Tropfenschale | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Tiefe | 463 mm | | Höhe | 126 mm |
|
| | |
| | | |
| |