Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Glasflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Glasflasche
Zeller Present Glasflasche
Zeller Present Glasflasche
Zeller Present Glasflasche
Zeller Present Glasflasche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88660381
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     19523
EAN/GTIN:
     4003368195230
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
In dieser Glasflasche können Sie Getränke und weitere Flüssigkeiten sicher transportieren und aufbewahren. Die Flasche eignet sich bestens für das Verschenken von beispielsweise selbstgemachten Likören oder Ölen und rückt den Inhalt in ein schönes Licht. Der Deckel schließt durch seinen integrierten Schraubverschluss. Bei der Reinigung den Deckel nicht mit in die Spülmaschine geben, sondern separat mit einem feuchten Tuch säubern. Die Glasflasche verfügt über ein Fassungsvermögen von insgesamt 500 ml, entdecken Sie auch das größere Modell mit einem Füllvolumen von 970 ml.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flasche
Volumen (l)
0.5 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Form
Rund
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.