| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-88660481 Herst.-Nr.: 33155530 EAN/GTIN: 4007742180942 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schmuckset inkl. Anleitungen und Material für 5 Armbänder Der bunte Boho-Trend am Handgelenk! Dieses Set enthält das gesamte Material für 5 Armbänder im Boho Stil zum Knüpfen, Flechten und Fädeln sowie einfache Anleitungen mit praktischen Schrittbildern. So entsteht schnell und einfach toller DIY-Schmuck, auch Ideal für Einsteiger. Material für 5 Armbänder: Bänder, Biegeringe (Nickelfrei), Perlen und Anhänger. Dank der stabilen Box eignet sich das Set auch perfekt als Geschenk. Anleitung und Material für 5 Armbänder im Boho Look zum Selbermachen. Bänder, Biegeringe, Perlen und Anhänger. Nickelfrei Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 190 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 30 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 150 mm | Merkmale | Produkttyp | Schmuck-Set | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Türkis | Lieferumfang | Produktsortiment | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |