Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquaplay Amphie-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquaplay Amphie-Set
Aquaplay Amphie-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88660496
Hersteller:
     Aquaplay
Herst.-Nr.:
     8700001504
EAN/GTIN:
     7313400015042
Das AquaPlay AmphieSet ist das perfekte Einsteigerset in die große Wasserwelt von AquaPlay. Das handliche Set macht alleine bespielt schon richtig viel Spaß, aber lässt sich natürlich auch mit anderen AquaPlay Sets zu einer tollen Wasserwelt verbinden. Die große Auffahrtrampe ermöglicht dem BIG AmphieTruck das Einfahren in die Wasserstraße. Inklusive ist außerdem die Spielfigur Wilma, das fröhliche Nilpferd.

Die nötige Strömung und die richtige Fahrtrichtung können die kleinen Spieler durch die leicht zu drehende Handkurbel mit großen Schaufelflächen bestimmen. Die Wasserstraßen und die liebevollen Details des Spielsets sorgen für langes Spielvergnügen. Das Spielset AquaPlay AmphieSet ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. AquaPlay wird in Deutschland aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff hergestellt. Die Wasserbahn ist leicht zu montieren. Perfekt gestaltete Dichtungen lassen sich einfach fixieren und schließen die Kanäle absolut wasserdicht ab.

Durch ein umfassendes Zubehörsortiment kann das Set perfekt erweitert werden und ist mit allen anderen AquaPlay-Spielzeugen kompatibel. Jeder Packung liegt eine leicht verständliche Aufbauanleitung bei.

AquaPlay von BIG - der Bobby Car Factory
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserstraßen-Kanalsystem
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Breite
510 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.