Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil 70625 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil 70625 Bauspielzeug
Playmobil 70625 Bauspielzeug
Playmobil 70625 Bauspielzeug
Playmobil 70625 Bauspielzeug
Playmobil 70625 Bauspielzeug
Playmobil 70625 Bauspielzeug
Playmobil 70625 Bauspielzeug
Playmobil 70625 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88662137
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70625
EAN/GTIN:
     4008789706256
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Ausgerüstet mit schussfähigen Kanonen, abnehmbaren Rüstungen, Samu und Ayla können auf dem Spinosaurus reiten.
Der Spinosaurus zählt, mit seinen messerscharfen Zähnen, zu den größten und gefährlichsten Dinosauriern. Doch dieser Spinosaurus ist kein gewöhnlicher Dinosaurier, sondern etwas ganz Besonderes. Seit er aus dem Dino Rock befreit wurde kämpft er mit seinen Freunden Samu und Ayla Seite an Seite gegen die perfiden Kampfmaschinen, die versuchen alles zu zerstören. Dank der cleveren Kampfausrüstung von Uncle Rob besitzt der Spinosaurus auch noch einen speziellen Schutzpanzer und schussfähige Kanonen, die ihn noch bedrohlicher und effektiver machen. Wird das Mensch-Spinosaurus-Gespann es mit vereinter Teampower schaffen die Roboter von der Zerstörung der Natur und der Vernichtung der Dinosaurier abzuhalten?
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungsmaterial
Karton
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
(cdm) Bestellmenge mehrfach
2
Verbrauchereinheit
Ja
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
3 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Ökologische Verpackung
Ja
Mindestbestellmenge für Paletten
72 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Anzahl Teile
46 Stück(e)
Material
Kunststoff
Gewicht
661.24 g
Ursprungsland
Bosnien-Herzegowina
Zertifizierung
CE
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
291 mm
Höhe des Versandkartons
470 mm
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
2 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14008789706253
Pallettenbreite netto
1200 mm
Palettenhöhe netto
1410 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Paletten-Versandeinheit
Ja
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
284 mm
Paketgewicht
664.39 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.