Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Nice T-Shirt V-Ausschnitt Kurzärmel Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Nice T-Shirt V-Ausschnitt Kurzärmel Baumwolle
MASCOT Nice T-Shirt V-Ausschnitt Kurzärmel Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88753800
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074489008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle
Materialbeschreibung (Name, %)
90% Baumwolle, 10% Viskose
Stoffgewicht
220 g/m²
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
T-Shirt
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Weiblich
Produkthauptfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
XL
Kragen-/Ausschnittstyp
V-Ausschnitt
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Pflegehinweise
Waschbar
Ja
Pflegehinweise
C2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.