Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50183-872-09 Jacke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50183-872-09 Jacke Schwarz
MASCOT 50183-872-09 Jacke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88757994
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209740564
EAN/GTIN:
     5707209740564
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
280 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.