Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50187-874-14 Weste Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50187-874-14 Weste Orange
MASCOT 50187-874-14 Weste Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88758007
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209742209
EAN/GTIN:
     5707209742209
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weste
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group C
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
130 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.