Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50403-869-A32 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50403-869-A32 Blau
MASCOT 50403-869-A32 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88760171
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209694102
EAN/GTIN:
     5707209694102
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Industrial care category C1
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Jeans
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Blau
Name der Farbe
dark denim blue
Färbung
Monochromatisch
Größe (EU)
82C64
Größe (FR)
82T58
Größe (USA)
L32W48.5
Taschen für persönliche Utensilien
5 Taschen
Anzahl an Außentaschen
5
Gesäßtasche
Ja
Typ Fronttasche
Schlitztasche
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
410 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.