| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-88762335 Herst.-Nr.: 5711074538096 EAN/GTIN: 5711074538096 |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Hängetaschen aus CORDURA® Gewebe, verstellbar, mit extra Tasche für Werkzeug. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Stifttasche. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte. Wir empfehlen den 00718-100, 00418-100, 50454-916 & 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Weitere Informationen: Merkmale | Hosen-/Shortstyp | Basic-Hose | | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Braun | | Färbung | Monochromatisch | | Größe (spezifisch) | 90C58 | | Innere Beinlänge | Lang | | Anlass | Arbeit/Uniform | | Geformtes Knie | Ja | | Tasche | Ja | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 270 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |