Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50187-874-17 Weste Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50187-874-17 Weste Gelb
MASCOT 50187-874-17 Weste Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88764134
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209742469
EAN/GTIN:
     5707209742469
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weste
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Gelb
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group C
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
130 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.