Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Nice T-Shirt V-Ausschnitt Kurzärmel Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Nice T-Shirt V-Ausschnitt Kurzärmel Baumwolle
MASCOT Nice T-Shirt V-Ausschnitt Kurzärmel Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88764206
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074490127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle
Materialbeschreibung (Name, %)
90% Baumwolle, 10% Viskose
Stoffgewicht
220 g/m²
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
T-Shirt
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Weiblich
Produkthauptfarbe
Grün
Kragen-/Ausschnittstyp
V-Ausschnitt
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Größe (S/M/L)
2XL
Pflegehinweise
Waschbar
Ja
Pflegehinweise
C2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.