Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA 20630-000 Männlich Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Modigliani Black,S3,ESD,SRC,CI, Gr.42
Stiefel Modigliani Black,S3,ESD,SRC,CI, Gr.42
Stiefel Modigliani Black,S3,ESD,SRC,CI, Gr.42
Stiefel Modigliani Black,S3,ESD,SRC,CI, Gr.42
Stiefel Modigliani Black,S3,ESD,SRC,CI, Gr.42
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88772757
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     8023796427181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
42
Zehenschutz
Ja
Aufprallenergie der Zehenkappe
200 J
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Saison
Winter
Wasserabweisend
Ja
Antistatisch
Ja
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345:2022
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Metall
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU), Gummi, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Obermaterial
Leder
Einlegesohlenmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Futtermaterial
Stoff
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 63,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,49*
€ 95,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,47*
€ 94,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,08*
€ 86,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,64*
€ 84,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,05*
€ 75,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.