| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-88773055 Herst.-Nr.: 5707209740687 EAN/GTIN: 5707209740687 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Jacke | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | XS | ![](/p.gif) | Außentasche | Ja | ![](/p.gif) | Innentasche | Ja | ![](/p.gif) | Reißverschlusstaschen | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 280 g/m² | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |