Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50178-870-88 Hemd Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50178-870-88 Hemd Grau
MASCOT 50178-870-88 Hemd Grau
MASCOT 50178-870-88 Hemd Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88776606
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209705464
EAN/GTIN:
     5707209705464
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Grau
Leichtgewicht
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Elastan, Polyamid, Polyester
Stoffgewicht
160 g/m²
Polyester-Anteil
75 %
Elastananteil
8 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.