Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT F0111-937-09 Männlich Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT F0111-937-09 Männlich Grau
MASCOT F0111-937-09 Männlich Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88779452
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074260065
EAN/GTIN:
     5711074260065
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Größe (EU)
1146
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
Safety Class S3 Ultra Slip Resistant Sole ESD approved EN ISO 20345 Orthopaedic Footwear: Suitable for modifications
Material
Obermaterial
Leder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,87*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,77*
€ 168,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,25*
€ 160,95
pro Paar
ab 3 Paar
€ 134,77*
€ 160,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,84*
€ 154,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,01*
€ 148,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,87*
€ 135,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.