Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Bandol Polohemd Polokragen Kurzärmel Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Bandol Polohemd Polokragen Kurzärmel Baumwolle
MASCOT Bandol Polohemd Polokragen Kurzärmel Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88782050
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074482702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Weitere Informationen:
Technische Details
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle
Materialbeschreibung (Name, %)
baumwolle 95%, elasthan 5%
Stoffgewicht
220 g/m²
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
Polohemd
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
XL
Kragen-/Ausschnittstyp
Polokragen
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Passform
Modern fit
Pflegehinweise
Waschbar
Ja
Pflegehinweise
C2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.