Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 10279-154-010 Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 10279-154-010 Navy
MASCOT 10279-154-010 Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88784195
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209818607
EAN/GTIN:
     5707209818607
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt. Schenkeltaschen mit Patte und extra Taschen. Kontrastnähte. Reflexeffekte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Basic-Hose
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Navy
Name der Farbe
Dark Navy
Größe (spezifisch)
82C46
Innere Beinlänge
Lang
Anlass
Arbeit/Uniform
Tasche
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
260 g/m²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.