| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-88787049 Herst.-Nr.: 5707209742445 EAN/GTIN: 5707209742445 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Weste | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Gelb | | Reflektierende Elemente | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group C | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 130 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Warnweste, Pannen-Warnweste, Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, mascot 50145-977-17 warnweste, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb |
| | |
| |