Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 10279-154-010 Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 10279-154-010 Navy
MASCOT 10279-154-010 Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88787309
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209818904
EAN/GTIN:
     5707209818904
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt. Schenkeltaschen mit Patte und extra Taschen. Kontrastnähte. Reflexeffekte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Basic-Hose
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Navy
Name der Farbe
Dark Navy
Größe (spezifisch)
90C43
Innere Beinlänge
Lang
Anlass
Arbeit/Uniform
Tasche
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
260 g/m²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.