| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-88798081 Herst.-Nr.: 5707209818669 EAN/GTIN: 5707209818669 |
| |
|
| | |
| Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt. Schenkeltaschen mit Patte und extra Taschen. Kontrastnähte. Reflexeffekte. Weitere Informationen: Merkmale | Hosen-/Shortstyp | Basic-Hose | | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Produkthauptfarbe | Navy | | Name der Farbe | Dark Navy | | Größe (spezifisch) | 82C49 | | Innere Beinlänge | Lang | | Anlass | Arbeit/Uniform | | Tasche | Ja | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 260 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |