Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHS-memory SP178228 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHS-memory SP178228 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz
PHS-memory SP178228 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88827612
Hersteller:
     PHS-memory
Herst.-Nr.:
     SP178228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte
Acer TravelMate P236-M-39XE
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.