Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHS-memory SP207336 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHS-memory SP207336 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz
PHS-memory SP207336 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88838088
Hersteller:
     PHS-memory
Herst.-Nr.:
     SP207336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte
HP Envy 6-1012sd
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.