Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHS-memory SP207181 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHS-memory SP207181 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz
PHS-memory SP207181 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88839116
Hersteller:
     PHS-memory
Herst.-Nr.:
     SP207181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte
Acer Aspire 5560G-8354G64Mnkk
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.