Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHS-memory SP248901 Speichermodul 16 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHS-memory SP248901 Speichermodul 16 GB DDR3 1600 MHz
PHS-memory SP248901 Speichermodul 16 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88874371
Hersteller:
     PHS-memory
Herst.-Nr.:
     SP248901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte
HP Pavilion 17-f267nr
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.