Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi ACV730 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi ACV730 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi ACV730 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88921044
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     022499
EAN/GTIN:
     4260677950862
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Aufwendiger und hochwertiger Nachbau eines schweren Kettenbaggers. Hohe Detailtreue und hohe Materialgüte. Mit einer echten Eurosteuerung mit störungsfreien 2,4GHz. Robuste Schaufel aus Metall. Kräftige Stellmotoren ermöglichen es selbst schwere Gegenstände zu heben. Die Ketten sind einzeln ansteuerbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Fahrbereit (RTD)
Gehäusefarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
15 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
40 m
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Bewegliche Teile
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
JST-BEC
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriereichweite
20 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
3880 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
460 mm
Breite
170 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
2330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.