| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-88921101 Herst.-Nr.: 63947 EAN/GTIN: 4008832774492 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erfrischend formvollendet: Die Wasserkaraffe FUUM in der Farbe Fungi ist der ideale Begleiter auf jeder Dinner- oder Cocktailparty. In der Kristallkaraffe mit Korkverschluss lassen sich Getränke stilvoll in Szene setzen. Betont wird die klassische, aber dennoch modernen Form durch die Coloration in einem warmen Braunton. Spülmaschinengeeignet, blei- und cadmiumfrei. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 90 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 290 mm | Merkmale | Volumen (l) | 1 l | ![](/p.gif) | Material | Glas | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |