| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-88944249 Herst.-Nr.: 691641FTS.6 EAN/GTIN: 4049759252434 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 19" 0,5HE Fachboden, fest, ET 350..450 mm, 70 kg, ST 600, RAL9005 Zum Einbau in alle 19" Netzwerk- und Serverschränke Befestigung an den vorderen und hinteren 19" Profilen erforderlich Montagetiefe rückseitig verstellbar (+0 .. 100 mm) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferumfang: 1 x Fachboden inkl. Befestigungsmaterial Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 Zoll | Merkmale | Typ | Regalboden | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |