| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-88948149 Herst.-Nr.: 60274 EAN/GTIN: 4015588602740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dank der speziellen Keilform trägt das Wärme-Keilkissen OL 350 zur Verbesserung der Sitzhaltung bei, indem die Rückenmuskulatur aktiv stimuliert wird und Fehlhaltungen der Wirbelsäule vorgebeugt werden. Das zusätzliche, höhenverstellbare Kissen dient als Lendenwirbelstütze und ist bei Bedarf abnehmbar. In drei Temperaturstufen wird durch die zuschaltbare Wärmefunktion die Durchblutung der Muskulatur gefördert. Weitere Informationen: Merkmale | Größe Heizpolster | 26.6 x 25.2 cm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anzahl der Heizstufen | 3 | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung nach | 180 min | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Truhe | ![](/p.gif) | Überhitzungsschutz | Ja | ![](/p.gif) | Abwaschbare Abdeckung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |