Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya UNIMOG 406 ferngesteuerte (RC) modell Überland-LKW Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya UNIMOG 406 ferngesteuerte (RC) modell Überland-LKW Elektromotor 1:10
Tamiya UNIMOG 406 ferngesteuerte (RC) modell Überland-LKW Elektromotor 1:10
Tamiya UNIMOG 406 ferngesteuerte (RC) modell Überland-LKW Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89132956
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     58692
EAN/GTIN:
     4950344586929
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
LKW-Bausätze
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Überland-LKW
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Montagesatz
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau, Rot
Ursprünglicher Markenname
Mercedes-Benz
Ursprünglicher Modellname
Unimog 406
Antriebstyp
Allradantrieb
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat
Radmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Motortyp
Gebürstet
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Aufhängung
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
384 mm
Breite
196 mm
Höhe
224 mm
Radabstand
242 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.