Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC Alpha-40L Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC Alpha-40L Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
TSC Alpha-40L Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
TSC Alpha-40L Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
TSC Alpha-40L Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89133666
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     A40L-A001-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
China RoHS, REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/POS, TSPL-EZ
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, China post, Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, EAN128, EAN13, EAN14, EAN8, ITF-14, Interleaved 2/5, LOGMARS, Planet, Standard 2/5, TELEPEN, UPC-A
Eingebauter Prozessor
Ja
Zertifizierung
RoHS, WEEE, REACH, China RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.3 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Farbdisplay
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
985 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximaler Rollendurchmesser
67 mm
Unterstützte Papierbreite
50.8 - 112 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
127 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Maximum Druckerhöhe
2794 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 814,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,15*
€ 1.061,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,28*
€ 1.060,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,77*
€ 1.044,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,43*
€ 1.020,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,25*
€ 968,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
OP-P-DC4-001-2001
ab € 286,16*
Zubehör
TSC
OP-P-DC1-001-2001
ab € 130,88*
Zubehör
TSC
OP-P-EC-002-0001
ab € 46,13*
Zubehör
ARTDEV
ADT1124612
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.