Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLocker DL4 FE 4 TB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DataLocker DL4 FE 4 TB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium, Schwarz
DataLocker DL4 FE 4 TB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium, Schwarz
DataLocker DL4 FE 4 TB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium, Schwarz
DataLocker DL4 FE 4 TB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium, Schwarz
DataLocker DL4 FE 4 TB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium, Schwarz
DataLocker DL4 FE 4 TB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium, Schwarz
DataLocker DL4 FE 4 TB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium, Schwarz
DataLocker DL4 FE 4 TB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium, Schwarz
DataLocker DL4 FE 4 TB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium, Schwarz
DataLocker DL4 FE 4 TB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89148744
Hersteller:
     DataLocker
Herst.-Nr.:
     DL4-SSD-4TB-FE
EAN/GTIN:
     850005815174
DataLocker DL4 FE | Hardware-verschlüsselte USB-C / -A Festplatte / SSD mit FIPS 140-2 Level 3 Zertifizierung | Jetzt verfügbar!

DL4 FE ist ein nach FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Laufwerk, das auf einer leistungsstarken AES-256bit-Hardware-Verschlüsselungs-Architektur basiert. Die Sicherheit kann nochmals erhöht werden, indem die Verwendung durch automatisierte Richtlinien, je nach Standort, Verwendung und Art der gespeicherten Daten, genehmigt oder untersagt wird.



Datalocker bedeutet einfachste Sicherheit. Das heißt alles was Sie zum Verschlüsseln sensibler Daten benötigen, wurde in den FIPS 140-2 Level 3 und Common Criteria-zertifizierten DL4 FE integriert. Keine Treiber, keine komplexe Konfiguration. Die unumgehbare Hardware-basierte AES-256bit Verschlüsselung in einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche, sowie zusätzlicher Schutz durch eine Reihe automatischer Sicherheitsrichtlinien, steht sofort zur Verfügung.



Leistungsmerkmale bei Stand-Alone-Verwendung

Administratoren können strikte Passwortrichtlinien festlegen (nicht aufeinanderfolgende, sich nicht wiederholende Sonderzeichen, Mindestzeichen). Sollte ein Benutzer sein Passwort vergessen haben, können Administratoren den DL4 FE mit dem Admin-Passwort wieder freischalten. Der Anwender muss dann bei der nächsten Verwendung ein neues Passwort vergeben. Erlauben Sie per SilentKill Ihren Anwendern in einer Bedrohungssituation unbemerkt das Gerät oder die gespeicherten Daten zu zerstören, indem Sie einen dedizierten Code eingeben.



Leistungsmerkmale mit zentraler Verwaltung

Verwenden Sie DataLocker SafeConsole um Dutzende automatisierter Passwortrichtlinien anzuwenden. Damit können z. B. die Passwort-Komplexität, der Brute-Force-Schutz, der beschränkte Zugriff ausschließlich an vertrauenswürdigen Systemen und der integrierte Anti-Malware-Scanner konfiguriert werden. Zudem können Funktionen wie das Sperren, Löschen, Sanitisieren oder Detonieren des Laufwerkes aus der Ferne ermöglicht werden.

Mit SafeConsole haben Sie stets die Kontrolle über all Ihre DL4 FE Laufwerke - ganz gleich wo sie sich gerade befinden.

Weitere Informationen:
Sicherheit
Hardwareverschlüsselung
Ja
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Gehäusematerial
Zink
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
TAA Compliant, RoHs Compliant, FCC, CE, C-Tick, KCC WEEE
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
100 MB/s
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
SATA
Speichertyp
TLC
Energie
Energieverbrauch (lesen)
4 W
Energieverbrauch (schreiben)
4 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
295 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.205,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,73*
€ 1.568,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,73*
€ 1.562,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,34*
€ 1.516,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,10*
€ 1.479,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,46*
€ 1.434,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.