Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-88EM Taschenrechner Desktop Display-Rechner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio MS-88EM Taschenrechner Desktop Display-Rechner Blau
Casio MS-88EM Taschenrechner Desktop Display-Rechner Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89189534
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-88EM-W-EP
EAN/GTIN:
     4549526609916
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Blau
Abdeckung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
29 Schlüssel
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Akku-/Batterietyp
LR54
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
120 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Konvertierung zwischen
Prozent
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
79 x 23 mm
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.