| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-89206030 Herst.-Nr.: W66Z30G EAN/GTIN: 8698800003882 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Rack-Kapazität | 6U | | Typ | Wandmontiertes Regal | | Höchstgewichtskapazität | 30 kg | | Produktfarbe | Grau | | Material | Stahl | | Rahmentyp | Geschlossen | | Vordertürenkonstruktion | Glas | | Vordertür-Schlüsselverriegelung | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Vormontiert | Ja | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 10 Zoll | | Breite | 320 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 312 mm | | Gewicht | 5000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse logilink, wandgehäuse, wandgehäuse tiefe 300, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |