Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Kinesiology Tape Baumwolle 5 m 50 mm Universal Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Kinesiology Tape Baumwolle 5 m 50 mm Universal Tape
SISSEL Kinesiology Tape Baumwolle 5 m 50 mm Universal Tape
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89221988
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     162.200/34-9051
EAN/GTIN:
     4250694700120
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Breite
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Universal Tape
Produktfarbe
Natürlich
Material
Baumwolle
Wasserfest
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sissel
162.201/34-9053
ab € 14,35*
Sonstiges
Sissel
162.202/34-9054
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.