Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony HVL-F28RM Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony HVL-F28RM Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Sony HVL-F28RM Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Sony HVL-F28RM Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Sony HVL-F28RM Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Sony HVL-F28RM Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Sony HVL-F28RM Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89279817
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HVL-F28RM
EAN/GTIN:
     4548736120648
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz sony
aufsteckblitz
Weitere Informationen:
Energie
Netzteiltyp
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
219 g
Breite
65.1 mm
Tiefe
91.4 mm
Höhe
83.5 mm
Merkmale
Typ
Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe
Schwarz
Kameramarkenkompatibilität
Universal
Farbtemperatur
5500 K
Blitzfolgezeit (min) ca.
0.1 s
Blitzfolgezeit (max) ca.
6.4 s
Funkfrequenz
2400 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.