Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Niova 600 Plus Bi-Color + WT-806 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Niova 600 Plus Bi-Color + WT-806 36 W
Walimex Niova 600 Plus Bi-Color + WT-806 36 W
Walimex Niova 600 Plus Bi-Color + WT-806 36 W
Walimex Niova 600 Plus Bi-Color + WT-806 36 W
Walimex Niova 600 Plus Bi-Color + WT-806 36 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89301735
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22997
EAN/GTIN:
     4056929229974
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht
Set aus Walimex pro Niova 600 Plus BI Color Flächenleuchte und Walimex pro WT-806 Lampenstativ 256cm Mit diesem Set aus Flächenleuchte und passendem Lampenstativ sind Sie sofort drehfertig! Nur noch aufbauen, anschließen und loslegen! Professionelle und überaus vielseitige LED Flächenleuchte Genießen Sie die überaus hochwertige, moderne und vollwertige Ausstattung dieser LED Flächenleuchte. Mit der Niova 600 Plus BI Color erhalten Sie ein leistungsstarkes LED Dauerlicht mit einer hervorragenden Qualität und Verarbeitung. Starke 36 Watt Leistung sorgen für eine überzeugende Beleuchtungsstärke von 5.690 Lux/1m. Dank DMX Steuerungsbuchsen sowie einer Funkfernbedienung lässt sich diese LED Leuchte sehr einfach und vielseitig auch von fern steuern. Durch die zwei NP-F Akkusteckplätze ist die Niova 600 Plus außerdem optimal für den mobilen Betrieb gerüstet. Die Niova 600 Plus Leuchte ist in der Helligkeit dimmbar, die Farbtemperatur lässt sich von 3.200 bis 5.600 Kelvin regeln. Eine ausgezeichnete Lichtqualität mit einem CRI von =97 Ra sorgt bei diesem LED Dauerlicht für erstklassige Foto- und Videoergebnisse. Die vollwertige und attraktive Ausstattung inklusive Aluminiumgehäuse, hochwertiger Halterung, demontierbaren Lichtklappen und einer Diffusorscheibe machen den Einsatz dieser Flächenleuchte dabei auch für Profis zum Vergnügen. Leistungsstarke LED Flächenleuchte mit erstklassiger Qualitätsausstattung Die Walimex pro Niova 600 Plus BI Color ist die professionelle und dabei bezahlbare LED Dauerleuchte für den Einsatz im Studio und auch mobil. Mit maximal 36 Watt Leistung und 600 LEDs in Premium-Qualität erhalten Sie eine sehr starke Lichtleistung von höchster Qualität. Kraftvolle 4.200 Lumen erlauben eine saubere Ausleuchtung auch größerer Räume und Objekte. Sehr variable Lichtcharakteristik Durch den Abstrahlwinkel von 45° (ohne Diffusor) bietet Ihnen diese LED Dauerleuchte bei Bedarf auch auf größere Entfernungen eine überzeugende Beleuchtungsstärke von bis zu 5.690 Lux/1m, 1.480 Lux/2m und 675 Lux/3m. Die Lichtqualität der Niova 600 Plus ist hierbei dank absolut flimmerfreiem Licht und CRI und TLCI Werten von =97 erstklassig. Die Helligkeit der LED ist von 10 bis 100% dimmbar und durch die von 3.200 bis 5.600 einstellbare Farbtemperatur können Sie das Licht an jede Umgebung anpassen oder Ihren Aufnahmen durch wärmeres oder kälteres Licht eine individuelle Note geben. Vollwertiger Lieferumfang und modernste Ausstattung bereits ab Werk Bei dieser LED Leuchte erhalten Sie den vollen Komfort und eine Fülle von Möglichkeiten bereits ab Werk. Die vier im Lieferumfang enthaltenen Lichtklappen lassen sich bei Bedarf montieren oder demontieren und erlauben eine saubere Lichtführung oder Kantensetzung. Eine Diffusorscheibe sorgt bei Bedarf dafür, dass Sie den Lichtcharakter exakt so gestalten können, wie sie es wünschen. Ohne die weiße Milchglasscheibe erhalten Sie die maximale Lichtstärke der Niova 600 Plus, um auch Objekte in größerer Entfernung hell auszuleuchten. Beim Einsatz der Diffusorscheibe wird das Licht noch weicher - ideal für den Einsatz auf kurze Distanzen. Steuerung per Funkfernbedienung oder DMX Durch die bereits im Lieferumfang enthaltene 2,4 GHz Funkfernbedienung lässt sich diese Dauerleuchte einfach und überaus bequem fernsteuern. Problemlos lassen sich mehrere Leuchten der Niova Serie mit nur einer Fernbedienung gleichzeitig oder auch einzeln und in Gruppen steuern. Dank 99 Kanälen und einer geräteübergreifenden Kompatibilität innerhalb der Niova Plus Leuchtenserie ist der Umgang mit der Niova 900 Plus somit sehr einfach und bequem. Die eingestellten Werte lassen sich sowhol direkt am Gerät als auch an der Fernbedienung an den beleuchteten Displays ablesen. Als weitere, professionelle und zukunftssichere Steuerungsmöglichkeit stehen Ihnen zusätzlich zwei DMX-Buchsen zur Verfügung. Mithilfe dieser DMX Steuerung können Sie ebenfalls sämtliche Funktionen der Niova Leuchte bedienen und jeweils eine weitere in Kette anhängen. Betrieb per Netzteil oder Akku Die Walimex pro LED Niova 600 Plus BI Color ist optimal sowohl für die Nutzung im Studio wie auch mobil. Beim Einsatz mit dem Netzteil sorgt ein 9 Meter langes Anschlusskabel für Freiheit beim Aufbau. Die Leuchte kann alternativ auch mit den beiden NP-F Akkusteckplätze betrieben werden. Die Akkus der Sony NP-F Serie (oder kompatible Akkus) sind sehr leistungsfähig und dabei kostengünstig. Sowohl NP-F 750 als auch NP-F 960 oder 970 Akkus sind einsetzbar und sorgen für stundenlange Einsatzzeiten im mobilen Einsatz. Einfachste Montage und Bedienung, wertige Verarbeitung Die Niova 600 Plus Leuchte verfügt über ein hochwertig verarbeitetes Aluminiumgehäuse. Dies gibt Ihr ein attraktives Erscheinungsbild und sorgt für eine überzeugende Dauerhaltbarkeit sowie eine gute Wärmeableitung. Durch die verbaute Aluminium U-Halterung mit 5/8 Zoll Spigotanschluss kann die Leuchte an nahezu jedem Lampenstativ oder jeder Deckenhalterung einfach und sicher montiert werden. Die großzügig dimensionierten Bedienelemente verfügen über eine angenehme Haptik und machen den täglichen Umgang mit dieser Leuchte zum Vergnügen. Stets alles dabei – dank hochwertiger Transport- und Aufbewahrungstasche Egal ob im Studio oder on Location – mit der Niova 600 Plus Daylight haben Sie sämtliche Ausrüstungskomponenten stets aufgeräumt und griffbereit parat. In der gepolsterten Tasche mit großem Frontfach finden die Leuchte inklusive Lichtklappen, Diffusorscheiben, Netzteil, Kabel, Fernbedienung und weiteres hilfreiches Equipment bequem Platz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
830 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
1110 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
7080 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Höhenverstellbar
Ja
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Gesamtleistung
36 W
Anzahl an Lampen
600 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
97
Lichtleistung
4200 lm
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
5500 K
Strahlungswinkel
45 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,79*
€ 324,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,06*
€ 322,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,85*
€ 304,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.