| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-89301985 Herst.-Nr.: B-13613-10 EAN/GTIN: 4006381136136 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96082000 | Merkmale | Schreibfarben | Gelb | ![](/p.gif) | Typ der Spitze | Meißel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Gehäuseform | Rechteck | ![](/p.gif) | Strichbreite (min) | 2 mm | ![](/p.gif) | Strichbreite (max) | 5 mm | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis | ![](/p.gif) | Fluoreszierend | Ja | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 17 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 105 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 205 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 48 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 206 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 15 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 105 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 49 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |